SCE2012
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00086300
No. Fabricante SCE2012
Precio21.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00086300
No. Fabricante SCE2012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE2012
  • Los cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada con extremos abiertos y con extremo cerrado son unidades que comprenden anillos exteriores dibujados de pared delgada y conjuntos de rodillo de aguja y jaula
  • El vaso estirado necesita rodamientos de rodillos con extremos abiertos también disponibles en versiones de complemento completo
  • Cierre sin sellar
  • SCE: Serie estándar con extremo abierto
  • SCH: Serie pesada con extremo abierto

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCE
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4012802419023
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo