RC-02
Cojinete de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 0.1250 pulg., diámetro exterior de 0.2813 pulg., ancho de 0.2360 pulg., abierto
Artículo MI #00086336
No. Fabricante RC-02
Precio18.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 0.1250 pulg., diámetro exterior de 0.2813 pulg., ancho de 0.2360 pulg., abierto
Artículo MI #00086336
No. Fabricante RC-02
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
Precio18.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RC 02 BRG
  • Embrague de rodillo para transmitir el par en una dirección a la vez que permite el desbordamiento libre en la dirección opuesta
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una pequeña sección transversal para su uso en espacios restringidos
  • Caja de embrague de polímero de resina de acetil moldeado con un resorte de hoja integral para cada rodillo
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Funciona continuamente a temperaturas de hasta 200 °F (90 °C).

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2813 pulg.
  • Ancho general
    0.2360 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Serie
    RC
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    605790214158
  • UPC_NO
    605790214158
  • Peso
    0.002 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo