Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-5266
- Diámetro interno3-1/4 pulg.
- UPC_NO605790201912
- Ancho general0.0313 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo