Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior5.0625 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-6681
- Diámetro interno4-1/8 pulg.
- UPC_NO605790210228
- Ancho general0.0313 pulg.
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo