Descripción general
- Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
- Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
- El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
- Cierre sin sellar
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-512
- Diámetro interno5/16 pulg.
- UPC_NO605790193446
- Ancho general0.0600 pulg.
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo