Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.12000 rpm
- Radio de filete0.3 mm
- Arandela compatibleAS2035, GS.81104 (Carcasa representada), LS2035, WS.81104 (Gráfico del eje)
- Ancho general2 mm
- SerieFNTA
- UPC_NO605790185915
- Capacidad de carga dinámica radial3100 lbf
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja