52X12
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 5.2510 pulg., diámetro exterior de 7.1350 pulg., ancho de 1.4850 pulg., separable
Artículo MI #00086420
No. Fabricante 52X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 5.2510 pulg., diámetro exterior de 7.1350 pulg., ancho de 1.4850 pulg., separable
Artículo MI #00086420
No. Fabricante 52X12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.52X12

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    5.2510 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1350 pulg.
  • Ancho general
    1.4850 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29000 lbf
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    X
  • UPC_NO
    4054364115388
  • Peso
    7.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo