RWCT19-Z
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-17/64 pulg. de D.I., 4-1/2 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086480
No. Fabricante RWCT19-Z
Precio541.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-17/64 pulg. de D.I., 4-1/2 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086480
No. Fabricante RWCT19-Z
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
Su precio$541.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RWCT19-Z

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    2-17/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    RWC
  • UPC_NO
    4012802069082
  • Peso
    2.77 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    97000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo