WCT-20-C
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.2650 pulg. D.I., 4.3750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086491
No. Fabricante WCT-20-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.2650 pulg. D.I., 4.3750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086491
No. Fabricante WCT-20-C

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WCT-20-C BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Serie
    WCT
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.80 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    88600 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo