WCT34A
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - Dirección simple, 3.7650 pulg. de D.I., 7.2500 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086574
No. Fabricante WCT34A
Precio7,135.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - Dirección simple, 3.7650 pulg. de D.I., 7.2500 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086574
No. Fabricante WCT34A
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
Precio7,135.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WCT-34-A BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    3.7650 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero con alto contenido de cromo
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • País de origen
    México
  • Serie
    WCT
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410044944
  • Peso
    16.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    288080 lbf
  • Tipo de sello
    Sin sellar
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo