Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno4.2650 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- MaterialAcero con alto contenido de cromo
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón de máquina
- País de origenMéxico
- SerieWCT
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410044951
- Peso22.00 lb
- Capacidad de carga estática radial369200 lbf
- Tipo de selloSin sellar
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos