Descripción general
Descripción del fabricante
WTPC538-1 BRG
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno4.5150 pulg.
- Diámetro exterior8.3120 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Capacidad de carga estática503000 lb
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Capacidad de carga dinámica2237000 lb
- Radio de filete0.1252 pulg.
- País de origenEE. UU.
- SerieWTPC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293093130
- UPC_NO662293093130
- Código de armonización8482.10.50.08
- Peso16.9 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideChoosing American Roller Bearing for your repaid and reconditioning services ensures that your investment in bearings will deliver continuing value to your operations for years to come.
View Literature