Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno5.0150 pulg.
- Diámetro exterior9.3750 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Capacidad de carga estática655000 lb
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Capacidad de carga dinámica2914000 lb
- Radio de filete0.1252 pulg.
- País de origenEE. UU.
- SerieWTPC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293093154
- UPC_NO662293093154
- Código de armonización8482.10.50.08
- Peso28.8 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación