Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno6.0150 pulg.
- Diámetro exterior11.1560 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Capacidad de carga estática990000 lb
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Capacidad de carga dinámica4404000 lb
- Radio de filete0.1252 pulg.
- País de origenEE. UU.
- SerieTPC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293091280
- UPC_NO662293091280
- Código de armonización8482.10.50.08
- Peso53 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación