Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Diámetro interno9.3270 pulg.
- Diámetro exterior16.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Material de la jaulaLatón de máquina
- SerieTPC
- Número de Upc del fabricante662293091495
- Código de armonización8482.10.50.08
- Peso110.4 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación