WTPC-551
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - Rodamiento de rodillo de empuje, 7.8900 in ID, 12.3750 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086628
No. Fabricante WTPC-551
Precio14,312.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - Rodamiento de rodillo de empuje, 7.8900 in ID, 12.3750 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086628
No. Fabricante WTPC-551
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
Su precio$14,312.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WTPC551 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    7.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    975000 lb
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Capacidad de carga dinámica
    4337000 lb
  • Radio de filete
    0.1252 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    WTPC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293093291
  • UPC_NO
    662293093291
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Peso
    50.9 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo