AT-132-202

Rollway (RRX)
AT-132-202

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - autoalineante, 3.0000 pulg. de D.I., 7.9995 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086659
No. Fabricante AT-132-202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
AT-132-202

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - autoalineante, 3.0000 pulg. de D.I., 7.9995 pulg. de D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #00086659
No. Fabricante AT-132-202
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AT-132-202 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9995 pulg.
  • Ancho general
    2.3120 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Serie
    EN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410011793
  • Peso
    23.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2613.78 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    766.43 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo