Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno4.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Ancho de la arandela0.5620 pulg.
- Serie100
- Peso7.30 lb
- Capacidad de carga estática radial65500 lbf