Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
T-150-204

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 7.0150 in, DE de 13.0000 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086707
No. Fabricante T-150-204

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-150-204 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    7.0150 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410034969
  • Peso
    81 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1390.96 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo