T-150-211

Rollway (RRX)
T-150-211

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 7.0000 in, DE de 14.0000 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086710
No. Fabricante T-150-211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
T-150-211

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico autoalineable: autoalineación, DI de 7.0000 in, DE de 14.0000 in, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086710
No. Fabricante T-150-211
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-150-211 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410034976
  • Peso
    132.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1940.31 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo