Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.0007 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- RPM Máx.5700 rpm
- Radio de filete0.81 mm
- Lavadoras compatiblesTRI-2448, TRID-2448
- Ancho de la arandela7.137 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790209673
- Capacidad de carga estática radial62900 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos