Descripción general
- Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno12 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general9 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Capacidad de carga estática23900 N
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica10400 N
- RPM Máx.16000 rpm
- País de origenJP
- SerieAZ
- Número de Upc del fabricante4549557059964
- Código de armonización8482.50.00.00
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Diámetro interior12 mm
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación