RT605
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-/14 pulg. D.I., 2-3/8 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086800
No. Fabricante RT605
Precio450.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-/14 pulg. D.I., 2-3/8 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086800
No. Fabricante RT605
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
Precio450.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RT605

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-/14 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    RT
  • UPC_NO
    4012802022766
  • Peso
    0.71 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16000 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo