RTW605
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 1.2500 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 1.0630 pulg. de ancho
Artículo MI #00086802
No. Fabricante RTW605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 1.2500 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 1.0630 pulg. de ancho
Artículo MI #00086802
No. Fabricante RTW605
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RTW605

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Serie
    RTW
  • Número de Upc del fabricante
    4054364116538
  • Peso
    1.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    143000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71000 N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo