RTL7
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 7/8 pulg. D.I., 1.844 pulg. D.E., 5/8 pulg. Ancho
Artículo MI #00086810
No. Fabricante RTL7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 7/8 pulg. D.I., 1.844 pulg. D.E., 5/8 pulg. Ancho
Artículo MI #00086810
No. Fabricante RTL7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RTL7 COJINETE DE RODILLO DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8440 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Serie
    RTL
  • UPC_NO
    4054364116507
  • Peso
    0.35 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo