Motion
T-608
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 1.4375 pulg. de D.I., 2.8750 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho
Artículo MI #00086822
No. Fabricante T-608
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 1.4375 pulg. de D.I., 2.8750 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de ancho
Artículo MI #00086822
No. Fabricante T-608
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-608 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Serie
    T
  • Número de Upc del fabricante
    637410035546
  • Peso
    1.00 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    214140 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78270 N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo