RTW609
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-1/2 pulg. D.I., 3-1/8 pulg. D.E., 1-1/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086832
No. Fabricante RTW609
Precio1,131.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-1/2 pulg. D.I., 3-1/8 pulg. D.E., 1-1/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086832
No. Fabricante RTW609
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
Precio1,131.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RTW609

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    RTW
  • UPC_NO
    4054364116545
  • Peso
    1.61 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    49500 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21300 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo