Motion
RT612
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 11/16 pulg. de D.I., 3-1/4 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086853
No. Fabricante RT612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 11/16 pulg. de D.I., 3-1/4 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086853
No. Fabricante RT612
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RT612

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Serie
    RT
  • UPC_NO
    4054364116439
  • Peso
    1.66 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    75000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo