RTL21
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-3/4 pulg. D.I., 3.094 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086866
No. Fabricante RTL21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 1-3/4 pulg. D.I., 3.094 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086866
No. Fabricante RTL21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RTL21

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0940 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    RTL
  • UPC_NO
    4012802134292
  • Peso
    1.14 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo