AT-616
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Autoalineación, 1.9375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.3120 pulg. de ancho
Artículo MI #00086891
No. Fabricante AT-616
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Autoalineación, 1.9375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.3120 pulg. de ancho
Artículo MI #00086891
No. Fabricante AT-616
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AT-616 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.3120 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Serie
    EN
  • Número de Upc del fabricante
    637410011939
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    332060 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    124360 N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo