NTHA-3258
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 pulg. de D.I., 3-5/8 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086897
No. Fabricante NTHA-3258
Precio587.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2 pulg. de D.I., 3-5/8 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086897
No. Fabricante NTHA-3258

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio587.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTHA 3258 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Radio de filete
    1.57 mm
  • Lavadoras compatibles
    TRJ-3258, TRJD-3258
  • Ancho de la arandela
    7.938 mm
  • Serie
    NTHA
  • UPC_NO
    605790254239
  • Capacidad de carga estática radial
    91600 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo