Motion
RTL33
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-1/2 pulg. D.I., 3.969 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086903
No. Fabricante RTL33
Precio983.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-1/2 pulg. D.I., 3.969 pulg. D.E., 13/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086903
No. Fabricante RTL33
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
Precio983.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RTL33

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9690 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Serie
    RTL
  • UPC_NO
    4012802068788
  • Peso
    1.66 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    96000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo