T-618
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 2.1250 in de DI, 3.7500 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086907
No. Fabricante T-618
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 2.1250 in de DI, 3.7500 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086907
No. Fabricante T-618

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-618 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Ancho de la arandela
    0.2500 pulg.
  • Serie
    600
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.80 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    28740 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo