Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Radio de filete1.57 mm
- Lavadoras compatiblesTRJ-3460, TRJD-3460
- Ancho de la arandela7.938 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790253355
- Peso1.80 lb
- Capacidad de carga estática radial97400 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial30000 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos