NTHA-3662
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2-1/4 pulg. de D.I., 3.8761 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086917
No. Fabricante NTHA-3662
Precio560.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2-1/4 pulg. de D.I., 3.8761 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086917
No. Fabricante NTHA-3662
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
Su precio$560.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTHA 3662 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8761 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Radio de filete
    1.57 mm
  • Lavadoras compatibles
    TRJ-3662, TRJD-3662
  • Ancho de la arandela
    7.938 mm
  • Serie
    NTHA
  • UPC_NO
    605790218354
  • Peso
    1.85 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    103000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31100 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo