Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- SerieT
- Número de Upc del fabricante637410035775
- Peso2.00 lb
- Capacidad de carga estática radial392400 N
- Capacidad de carga dinámica radial144480 N