Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Radio de filete1.57 mm
- Lavadoras compatiblesTRJ-3864, TRJD-3864
- Ancho de la arandela7.938 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790253324
- Peso1.98 lb
- Capacidad de carga estática radial109000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial32100 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos