AT-620
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Autoalineación, 2.3750 pulg. de D.I., 4.1250 pulg. de D.E., 1.3120 pulg. de ancho
Artículo MI #00086931
No. Fabricante AT-620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Autoalineación, 2.3750 pulg. de D.I., 4.1250 pulg. de D.E., 1.3120 pulg. de ancho
Artículo MI #00086931
No. Fabricante AT-620
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AT-620 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Autoalineación
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3120 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Serie
    EN
  • Número de Upc del fabricante
    637410011977
  • Peso
    2.60 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    392400 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    144480 N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo