T-621
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 2.5000 in de DI, 4.1250 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086936
No. Fabricante T-621
Precio2,661.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 2.5000 in de DI, 4.1250 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086936
No. Fabricante T-621
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
Su precio$2,661.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T-621 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Ancho de la arandela
    0.2500 pulg.
  • Serie
    600
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410035799
  • Peso
    2.10 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    34180 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo