NTHA-4066
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2-1/2 pulg. de D.I., 4-1/8 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086937
No. Fabricante NTHA-4066
Precio466.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 2-1/2 pulg. de D.I., 4-1/8 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086937
No. Fabricante NTHA-4066
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
Su precio$466.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTHA 4066 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Radio de filete
    1.57 mm
  • Lavadoras compatibles
    TRJ-4066, TRJD-4066
  • Ancho de la arandela
    7.938 mm
  • Serie
    NTHA
  • UPC_NO
    605790205392
  • Peso
    1.97 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    115000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo