Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior4.3430 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- RPM Máx.3900 rpm
- Radio de filete1.57 mm
- Lavadoras compatiblesTRJ-4270, TRJD-4270
- Ancho de la arandela7.938 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790222375
- Peso2.21 lb
- Capacidad de carga estática radial125000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial35100 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos