RTW623
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-3/4 pulg. D.I., 4.655 pulg. D.E., 1-5/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086958
No. Fabricante RTW623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 2-3/4 pulg. D.I., 4.655 pulg. D.E., 1-5/16 pulg. Ancho
Artículo MI #00086958
No. Fabricante RTW623
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR.RTW623

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6550 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    RTW
  • UPC_NO
    4012802068917
  • Peso
    3.73 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    119000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo