Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno3 pulg.
- Diámetro exterior4.7195 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Radio de filete1.57 mm
- Lavadoras compatiblesTRJ-4876, TRJD-4876
- Ancho de la arandela7.938 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790188213
- Capacidad de carga estática radial144000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial38000 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos