Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno3 pulg.
- Diámetro exterior4.6900 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieNOCHE
- UPC_NO605790192760
- Peso0.58 lb
- Capacidad de carga estática radial144000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial38000 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos