T-625
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 3.2500 in de DI, 4.9680 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086974
No. Fabricante T-625
Precio3,840.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - una dirección, 3.2500 in de DI, 4.9680 in de DE, caja de latón de máquina
Artículo MI #00086974
No. Fabricante T-625
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
Precio3,840.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T-625 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9680 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Ancho de la arandela
    0.2500 pulg.
  • Serie
    600
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410036000
  • Peso
    2.70 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    40770 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo