Motion
NTHA-5280
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3-1/4 pulg. de D.I., 4.9695 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086975
No. Fabricante NTHA-5280
Precio858.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3-1/4 pulg. de D.I., 4.9695 pulg. de D.E., 1 pulg. de ancho
Artículo MI #00086975
No. Fabricante NTHA-5280
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
Precio858.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTHA 5280 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9695 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Radio de filete
    1.57 mm
  • Lavadoras compatibles
    TRJ-5280, TRJD-5280
  • Ancho de la arandela
    7.938 mm
  • Serie
    NTHA
  • UPC_NO
    605790253775
  • Peso
    2.62 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    157000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39900 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo