NTH-5684
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 3-1/2 pulg. D.I., 5.207 pulg. D.E., 3/8 pulg. Ancho
Artículo MI #00086981
No. Fabricante NTH-5684
Precio247.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula, 3-1/2 pulg. D.I., 5.207 pulg. D.E., 3/8 pulg. Ancho
Artículo MI #00086981
No. Fabricante NTH-5684
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
Precio247.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTH 5684 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2070 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    NOCHE
  • UPC_NO
    605790192777
  • Peso
    0.79 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    163000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo