Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.2180 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Ancho de la arandela0.2500 pulg.
- Serie600
- Página de producto del fabricante
- Peso2.90 lb
- Capacidad de carga estática radial44350 lbf