35TP113

Timken
35TP113

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3-1/2 in ID, 5-7/32 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00086986
No. Fabricante 35TP113
Precio1,370.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
35TP113

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Ensamblaje de rodillo y jaula con arandelas, 3-1/2 in ID, 5-7/32 in OD, Caja de acero
Artículo MI #00086986
No. Fabricante 35TP113

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,370.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35 TP 113 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2188 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Ancho de la arandela
    0.281 pulg.
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    087796017726
  • Peso
    2.83 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    85600 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40400 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos