Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior5.2195 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- RPM Máx.3200 rpm
- Radio de filete1.57 mm
- Lavadoras compatiblesTRJ-5684, TRJD-5284
- Ancho de la arandela7.938 mm
- SerieNTHA
- UPC_NO605790205422
- Capacidad de carga estática radial163000 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial40500 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos